詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EB-15A

品名 : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
お徳用タイプの水性塗料

仕様

カラー 青 内容量 0.7L
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り) 約5㎡
(タタミの広さで:約3枚分)
用途 鉄部、木部、トタン うすめ液 水道水(用具洗いも)
半つや
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
強力さび止め剤、かび止め剤を配合
落ち着いたつやに仕上がります。
乾燥が速く、いやな臭いもおさえてあります。
屋内外のいろいろなものに塗れます。
※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。
F☆☆☆☆取得
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 缶

代替品

EA942EB-5B
バリエーション一覧
EA942EB-1A 0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
EA942EB-1B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
EA942EB-1C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
EA942EB-2B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
EA942EB-2C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
EA942EB-3B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
EA942EB-3C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
EA942EB-4B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
EA942EB-4C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
EA942EB-5B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
EA942EB-5C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
EA942EB-6B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
EA942EB-6C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
EA942EB-7B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
EA942EB-7C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
EA942EB-8B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
EA942EB-8C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
EA942EB-9B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ライトグレー)
EA942EB-9C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ライトグレー)
EA942EB-10B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)
EA942EB-10C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)
EA942EB-11A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
EA942EB-11B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト
EA942EB-11C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト
EA942EB-12A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
EA942EB-12B 0.7L[水性]多用途塗料(鉄・木部用/茶)
EA942EB-12C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/茶)
EA942EB-13A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
EA942EB-13B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
EA942EB-13C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
EA942EB-14A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
EA942EB-14B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/空色)
EA942EB-14C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/空色)
EA942EB-15A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
EA942EB-16A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
EA942EB-17A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
EA942EB-18A 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
EA942EB-21A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
EA942EB-22A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
EA942EB-23A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
EA942EB-24A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
EA942EB-25A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
EA942EB-26A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
EA942EB-27A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
EA942EB-28A 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top