品番 : EA942EB-22A
品名 : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
お徳用タイプの水性塗料
仕様
| カラー | グレー | 内容量 | 1.6L |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約12㎡ (タタミの広さで:約7枚分) |
| 用途 | 鉄部、木部、トタン | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| 半つや | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 強力さび止め剤、かび止め剤を配合 | |||
| 落ち着いたつやに仕上がります。 | |||
| 乾燥が速く、いやな臭いもおさえてあります。 | |||
| 屋内外のいろいろなものに塗れます。 | |||
| ※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
代替品
![]() |
|

