品番 : EA944BP-9.4
品名 : 9.4x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HSTTT37-48-Q |
---|---|---|---|
適用電線サイズ | 4AWG | 収縮前内径 | φ9.4mm |
収縮後内径 | φ5.7mm | 収縮後肉厚 | 0.4mm |
長さ | 1219mm | 使用温度範囲 | -67℃~250℃ |
収縮温度 | 329℃ | 収縮率 | 50% |
耐電圧 | 600V | 色 | 半透明 |
重量 | 約14g | 材質 | TFE |
IP62 | |||
高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。 | |||
耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。 | |||
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/04 18:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |
代替品
![]() |
|