詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BP-2.4

品名 : 2.4 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 HSTTT09-48-Q
材質 フロロプラスチックテフロン、ポリテトラフルオロエチレン 半透明
長さ 1219mm 重量 約13g
耐電圧 600V 使用温度範囲 -67℃~250℃
収縮温度 329℃ 収縮率 50%
適用電線サイズ 16AWG 収縮前内径 2.4mm
収縮後内径 1.5mm 収縮後肉厚 0.3mm
高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。
耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
IP62
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 22:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944BA-2.7
  • 品番

    EA944BA-2.7

  • コメント

    材質、適用電線、入数などの違い

バリエーション一覧
EA944BP-0.9 0.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-1.0 1.0 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-1.9 1.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-2.4 2.4 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-3.0 3.0 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-3.8 3.8 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-4.9 4.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-6.1 6.1 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-7.7 7.7 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-9.4 9.4x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-10.9 10.9x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
EA944BP-11.9 11.9x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
メイン画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top