品番 : EA944BP-3.8
品名 : 3.8 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HSTTT15-48-Q |
---|---|---|---|
適用電線サイズ | 12AWG | 収縮前内径 | φ3.8mm |
収縮後内径 | φ2.3mm | 収縮後肉厚 | 0.3mm |
長さ | 1219mm | 使用温度範囲 | -67℃~250℃ |
収縮温度 | 329℃ | 収縮率 | 50% |
耐電圧 | 600V | 色 | 半透明 |
材質 | TFE | 重量 | 約14g |
IP62 | |||
高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。 | |||
耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。 | |||
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 22:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |
代替品
![]() |
|