品番 : EA944CR-46A
品名 : 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アール | 型番 | R-2001 |
|---|---|---|---|
| サイズ(チャック幅×奥行き) | シングル布団用:90×100cm | 材質 | 本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン |
| 収納目安 | シングル掛け布団1枚orタオルケット3~4枚or毛布3~4枚 | 入数 | 1枚 |
| バツグンの空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮 | |||
| 圧縮弁&チャックのWロック構造で空気戻りストップ。 | |||
| 手で押すだけで簡単に圧縮可能。 | |||
| 掃除機がなくても圧縮できます。 | |||
| 表面はオシャレに見せる収納ができる柄を印刷。裏面は中身が見える安心収納。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/02 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CR-46A 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚) |
| EA944CR-47 900x1300mm [手押し] 圧縮袋(布団用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

