詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-47

品名 : 900x1300mm [手押し] 圧縮袋(布団用/1枚)

仕様

メーカー アール 型番 R-552
サイズ(チャック幅×奥行き) 大きな布団用:90×130cm 材質 ポリエチレン・ナイロン
収納目安 ダブル掛け布団1枚、シングル掛け布団1枚、毛布3~5枚 入数 1枚
手で押すだけで簡単に圧縮可能。
追加説明
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/02 17:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2154ページ

代替品

EA944CR-57
バリエーション一覧
EA944CR-46A 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
EA944CR-47 900x1300mm [手押し] 圧縮袋(布団用/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top