品番 : EA944CR-61
品名 : 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
仕様
| メーカー | アール | 型番 | RD-001 |
|---|---|---|---|
| サイズ(cm)(チャック幅×奥行き) | シングル布団用 (90×100) |
材質 | フィルム:ポリエチレン・ナイロン チャック:ポリエチレン スライダー:ポリプロピレン |
| 収納目安 | シングル掛け布団なら1枚、またはタオルケット、毛布なら3~4枚 | ||
| 抗菌防臭&防ダニ機能シート付き | |||
| 抜群の空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮。 | |||
| ダブルロック構造で空気戻りをしっかり防ぎ、圧縮キープ | |||
| 約10cm厚のやわらか圧縮で、布団にストレスもかからない | |||
| 掃除機がなくても圧縮できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/21 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2154ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CR-61 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚) |
| EA944CR-62 900x1200mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

