詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-62

品名 : 900x1200mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/12/05 収納目安項目に誤りがございました。正しくはWEB仕様をご確認ください。(No.55/56 9013)

仕様

メーカー アール 型番 RD-002
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き) 大きな布団用
(90×120)
材質 フィルム:ポリエチレン・ナイロン
チャック:ポリエチレン
スライダー:ポリプロピレン
収納目安 ダブル掛けふとん1枚
またはシングル掛けふとん1枚
または毛布3~5枚
抗菌防臭&防ダニ昨日シート付き
抜群の空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮。
ダブルロック構造で空気戻りをしっかり防ぎ、圧縮キープ
約10cm厚のやわらか圧縮で、布団にストレスもかからない
掃除機がなくても圧縮できます。
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/21 06:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944CR-57
バリエーション一覧
EA944CR-61 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
EA944CR-62 900x1200mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top