品番 : EA944CS-82
品名 : 120x 85mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン | ||
---|---|---|---|
口が広くて出し入れに便利な横型タイプ | |||
チャック下サイズ | 120×85mm | 厚み | 0.04mm |
入数 | 200枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 04:42現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 束 |
代替品
![]() |
|