詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CS-85

品名 : 200x140mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリエチレン
口が広くて出し入れに便利な横型タイプ
チャック下サイズ 200×140mm 厚み 0.04mm
入数 100枚
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 04:40現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA944CA-505
バリエーション一覧
EA944CS-81 100x 70mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
EA944CS-82 120x 85mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
EA944CS-83 140x100mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
EA944CS-84 170x120mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
EA944CS-85 200x140mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
EA944CS-86 240x170mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
EA944CS-87 280x200mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
ウェブカタログ画像
●-85:100枚入り
(画像はEA944CS-84)
※品番によりサイズ・入数が異なります。
  • ●-85:100枚入り\n(画像はEA944CS-84)\n※品番によりサイズ・入数が異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top