詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CV-6

品名 : 250x 55x 50mm ラップケース(マグネット付)

芯があるからスムーズ

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3239
対応サイズ 幅230mm以下 サイズ(mm) 250×55×50(H)
材質 本体:ABS樹脂
刃:ステンレス
長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。
ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。
ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/24 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2109ページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA944CV-6 250x 55x 50mm ラップケース(マグネット付)
EA944CV-7 326x 55x 50mm ラップケース(マグネット付)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top