品番 : EA944CV-7
品名 : 326x 55x 50mm ラップケース(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
芯があるからスムーズ
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3242 |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 幅310mm以下 | サイズ(mm) | 326×55×50(H) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:ステンレス |
||
| 長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。 | |||
| マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。 | |||
| アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。 | |||
| ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。 | |||
| ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/24 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2109ページ 2451ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CV-6 250x 55x 50mm ラップケース(マグネット付) |
| EA944CV-7 326x 55x 50mm ラップケース(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大

