品番 : EA944MB-43
品名 : 100x100mm マジックテープ(粘着付・白/1組)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
高温時の保持力に優れています。 | |||
車内のインテリア固定に適しています。 | |||
サイズ | 100×100mm | カラー | ホワイト |
---|---|---|---|
耐荷重 | 250g/c㎡ | 材質 | 面ファスナー:ポリエステル、 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 1組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |