品番 : EA944MB-52
品名 : 50x100mm マジックテープPP用(粘着付/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
耐荷重 | 1kg/c㎡ | 材質 | 面ファスナー:ポリエステル、 粘着剤:アクリル系 |
---|---|---|---|
サイズ | 50×100mm | カラー | ホワイト |
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に | |||
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。 | |||
入数 | 1組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 02:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MB-51 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/白) |
EA944MB-52 50x100mm マジックテープPP用(粘着付/白) |
EA944MB-53 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒) |
EA944MB-54 50x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒) |