品番 : EA944NR-100S
品名 : 35mmx100m ホワイトテープ・非粘着
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 塩化ビニール | ||
---|---|---|---|
屋内配管の保護や仕上げに | |||
非粘着のため、簡単施工! | |||
幅 | 35mm | 長さ | 100m |
厚さ | 0.15mm | 入数 | 1巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 21:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944NR-50S 35mmx 50m ホワイトテープ・非粘着 |
EA944NR-50 35mmx 50m ホワイトテープ・非粘着(10巻) |
EA944NR-100 35mmx100m ホワイトテープ・非粘着(5巻) |
EA944NR-100S 35mmx100m ホワイトテープ・非粘着 |