品番 : EA944NR-50
品名 : 35mmx 50m ホワイトテープ・非粘着(10巻)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
屋内配管の仕上げ用 | |||
配管保護に | |||
非粘着のため、簡単施工! | |||
材質 | 塩化ビニール | サイズ | 35mm×50m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.15mm | カラー | ホワイト |
入数 | 10巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 16:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944NR-50S 35mmx 50m ホワイトテープ・非粘着 |
EA944NR-50 35mmx 50m ホワイトテープ・非粘着(10巻) |
EA944NR-100 35mmx100m ホワイトテープ・非粘着(5巻) |
EA944NR-100S 35mmx100m ホワイトテープ・非粘着 |