詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AL-22

品名 : 13.0x110mm ケミカルアンカー(打込式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 エポキシアクリレート樹脂 適合ねじ径 M12・W1/2・D13
基準穿孔条件 M12・W1/2:15×110mm
D13:16×110mm
サイズ(mm) φ13.0×110
容量(ml) 11.2 入数 1
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。
ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。
コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 08:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA947AL-21 10.75x 89mm ケミカルアンカー(打込式)
EA947AL-22 13.0x110mm ケミカルアンカー(打込式)
EA947AL-23 16.75x125mm ケミカルアンカー(打込式)
EA947AL-24 20.5x155mm ケミカルアンカー(打込式)
EA947AL-31 10.75x 89mm ケミカルアンカー(打込式/20本
EA947AL-32 13.0x110mm ケミカルアンカー(打込式/20本
EA947AL-33 16.75x125mm ケミカルアンカー(打込式/20本
EA947AL-34 20.5x155mm ケミカルアンカー(打込式/10本
ウェブカタログ画像
※画像はEA947AL-21/-32です。
  • ※画像はEA947AL-21/-32です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top