品番 : EA947AL-31
品名 : 10.75x 89mm ケミカルアンカー(打込式/20本
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | エポキシアクリレート樹脂 | 適合ねじ径 | M10・W3/8・D10 |
---|---|---|---|
基準穿孔条件 | M10・W3/8:12×90mm D10:13×90mm |
サイズ(mm) | φ10.75×89 |
容量(ml) | 6 | 入数 | 20 |
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。 | |||
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。 | |||
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。 | |||
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。 | |||
ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。 | |||
コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 08:35現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA947AL-21/-32です。