品番 : EA947AL-32
品名 : 13.0x110mm ケミカルアンカー(打込式/20本
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | エポキシアクリレート樹脂 | 適合ねじ径 | M12・W1/2・D13 |
---|---|---|---|
基準穿孔条件 | M12・W1/2:15×110mm D13:16×110mm |
サイズ(mm) | φ13.0×110 |
容量(ml) | 11.2 | 入数 | 20 |
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。 | |||
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。 | |||
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。 | |||
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。 | |||
ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。 | |||
コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 08:34現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)