詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FF-11

品名 : 1" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)

仕様

適合径 25.4mm(1”) ねじ穴径 7mm
バンド幅 12.7mm バンド厚 0.8mm
全長 59.0mm 材質 ステンレス、ゴム
入数 50個
ゴムライナー付き
追加説明
カタログ価格

6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 22:46現在)

商品入数 50 販売単位 St
バリエーション一覧
EA947FF-1 3/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-2 1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-3 5/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-4 3/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-5 7/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-6 1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-7 9/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-8 5/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-9 3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
EA947FF-10 7/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)
EA947FF-11 1" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)
EA947FF-12 1・1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)
EA947FF-13 1・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/25個)
EA947FF-14 1・3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/25個)
EA947FF-15 2" パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FF-16 2・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FF-17 3" パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
ウェブカタログ画像
※50個入り
  • ※50個入り
  • A:7.0mm  B:12.7mm  C:25.4mm  D:59.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top