品番 : EA947FF-8
品名 : 5/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
仕様
| 適合径 | 15.9mm(5/8”) | ねじ穴径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 12.7mm | バンド厚 | 0.8mm |
| 全長 | 48.8mm | 材質 | ステンレス、ゴム |
| 入数 | 100個 | ||
| ゴムライナー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
100個入り
