品番 : EA947FF-5
品名 : 7/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
仕様
| 適合径 | 11.1mm(7/16”) | ねじ穴径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 12.7mm | バンド厚 | 0.8mm |
| 全長 | 38.4mm | 材質 | ステンレス、ゴム |
| 入数 | 100個 | ||
| ゴムライナー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
100個入り
