品番 : EA948AD-417
品名 : M8x30mm 雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK50X30NA |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:ポリプロピレン ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M8×30 D:50 H:32 d:19 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)