詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AD-418

品名 : M10x30mm 雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 STK50X30N
材質 ノブ:ポリプロピレン
ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
RoHS対応品
サイズ(mm) ねじ:M10×30
D:50
H:32
d:19
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/06 13:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA948AD-420
  • 品番

    EA948AD-420

  • コメント

    ねじ部の長さの違い

バリエーション一覧
EA948AD-401 M5x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-402 M5x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-403 M5x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-404 M6x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-405 M6x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-406 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-407 M6x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-408 M6x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-409 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-410 M6x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-411 M6x25mm 雄ねじノブ
EA948AD-412 M8x25mm 雄ねじノブ
EA948AD-413 M8x35mm 雄ねじノブ
EA948AD-414 M8x45mm 雄ねじノブ
EA948AD-415 M8x55mm 雄ねじノブ
EA948AD-416 M8x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-417 M8x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-418 M10x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-419 M10x40mm 雄ねじノブ
EA948AD-420 M10x50mm 雄ねじノブ
EA948AD-421 M12x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-422 M12x50mm 雄ねじノブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top