品番 : EA948AD-419
品名 : M10x40mm 雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK50X40N |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:ポリプロピレン ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M10×40 D:50 H:32 d:19 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)