詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AE-21

品名 : M4 雌ねじノブ(貫通)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KN15T
貫通穴タイプ
材質 ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:黄銅
RoHS対応品
サイズ(mm) ねじ:M4×10
D:15
H:11
d:11
d1:6
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948AE-21 M4 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-22 M5 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-23 M6 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-24 M6 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-26 M8 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-27 M10 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-28 M10 雌ねじノブ(貫通)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top