品番 : EA948AE-22
品名 : M5 雌ねじノブ(貫通)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KN18T |
---|---|---|---|
貫通穴タイプ | |||
材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:黄銅 |
||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M5×10 D:18 H:12 d:13 d1:7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 06:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)