品番 : EA948CB-510
品名 : M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKR5X10-OG |
---|---|---|---|
カラー | オレンジ | 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) |
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M5×10 A:30 B:30 D:10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 21:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像は各色代表品番です。