詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LR-18

品名 : M10x 50mm [細目]小形六角ボルト(100本)

仕様

ボルトサイズ M10×50 頭対辺 7mm
ピッチ 1.25 重量 3365g
材質 鉄(三価ホワイトメッキ) 入数 100本
細目ねじ
全ねじ
通常の六角ボルトに比べて頭部の二面幅(スパナなどを当てる部分)が小さい小形六角ボルト
追加説明
カタログ価格

6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 09:59現在)

商品入数 100 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA949LR-1 M8 x 20mm [細目]小形六角ボルト(330本)
EA949LR-2 M8 x 25mm [細目]小形六角ボルト(280本)
EA949LR-3 M8 x 35mm [細目]小形六角ボルト(200本)
EA949LR-4 M8 x 40mm [細目]小形六角ボルト(180本)
EA949LR-5 M10x 12mm [細目]小形六角ボルト(280本)
EA949LR-6 M10x 14mm [細目]小形六角ボルト(250本)
EA949LR-7 M10x 15mm [細目]小形六角ボルト(230本)
EA949LR-8 M10x 16mm [細目]小形六角ボルト(230本)
EA949LR-9 M10x 18mm [細目]小形六角ボルト(200本)
EA949LR-10 M10x 20mm [細目]小形六角ボルト(200本)
EA949LR-11 M10x 22mm [細目]小形六角ボルト(180本)
EA949LR-12 M10x 25mm [細目]小形六角ボルト(180本)
EA949LR-13 M10x 28mm [細目]小形六角ボルト(150本)
EA949LR-14 M10x 30mm [細目]小形六角ボルト(150本)
EA949LR-15 M10x 35mm [細目]小形六角ボルト(130本)
EA949LR-16 M10x 40mm [細目]小形六角ボルト(120本)
EA949LR-17 M10x 45mm [細目]小形六角ボルト(100本)
EA949LR-18 M10x 50mm [細目]小形六角ボルト(100本)
EA949LR-19 M10x 55mm [細目]小形六角ボルト(85本)
EA949LR-20 M10x 60mm [細目]小形六角ボルト(75本)
EA949LR-21 M10x 65mm [細目]小形六角ボルト(75本)
EA949LR-22 M10x 70mm [細目]小形六角ボルト(75本)
EA949LR-23 M10x 75mm [細目]小形六角ボルト(75本)
EA949LR-24 M10x 80mm [細目]小形六角ボルト(70本)
EA949LR-25 M10x 85mm [細目]小形六角ボルト(70本)
EA949LR-26 M10x 90mm [細目]小形六角ボルト(65本)
EA949LR-27 M10x100mm [細目]小形六角ボルト(60本)
EA949LR-28 M12x 16mm [細目]小形六角ボルト(140本)
EA949LR-29 M12x 20mm [細目]小形六角ボルト(130本)
EA949LR-30 M12x 25mm [細目]小形六角ボルト(110本)
EA949LR-31 M12x 30mm [細目]小形六角ボルト(100本)
EA949LR-32 M12x 35mm [細目]小形六角ボルト(90本)
EA949LR-33 M12x 40mm [細目]小形六角ボルト(75本)
EA949LR-34 M12x 45mm [細目]小形六角ボルト(70本)
EA949LR-35 M12x 50mm [細目]小形六角ボルト(60本)
EA949LR-36 M12x 55mm [細目]小形六角ボルト(55本)
EA949LR-37 M12x 60mm [細目]小形六角ボルト(50本)
EA949LR-38 M12x 65mm [細目]小形六角ボルト(50本)
EA949LR-39 M12x 70mm [細目]小形六角ボルト(50本)
EA949LR-40 M12x 80mm [細目]小形六角ボルト(45本)
ウェブカタログ画像
※100本入り
※画像は代表画像です
  • ※100本入り\n※画像は代表画像です
  • s:7mm    k:14mm  e:16.2mm\nz:1.5mm  l:50mm
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top