品番 : EA949LR-37
品名 : M12x 60mm [細目]小形六角ボルト(50本)
仕様
| ボルトサイズ | M12×60 | 頭対辺 | 8mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 重量 | 2942g |
| 材質 | 鉄(三価ホワイトメッキ) | 入数 | 50本 |
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 通常の六角ボルトに比べて頭部の二面幅(スパナなどを当てる部分)が小さい小形六角ボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※50本入り
