品番 : EA949LR-20
品名 : M10x 60mm [細目]小形六角ボルト(75本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×60 | 頭対辺 | 7mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 重量 | 2712g |
| 材質 | 鉄(三価ホワイトメッキ) | 入数 | 75本 |
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 通常の六角ボルトに比べて頭部の二面幅(スパナなどを当てる部分)が小さい小形六角ボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 75 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です