品番 : EA951-0.2C
品名 : 0.279mmx 929m ミュージックワイヤー
仕様
線径 | 0.279mm | 長さ | 929m |
---|---|---|---|
引張り強さ(最小・最大) | 267~292kg/m㎡ | 材質 | 高炭素鋼(ハイカーボン鋼) |
重量 | 450g | 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
スプリング焼入 | |||
※引張り強さは1m㎡の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 14:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)