品番 : EA951-0.7A
品名 : 0.737mmx 133m ミュージックワイヤー
仕様
| 線径 | 0.737mm | 長さ | 133m |
|---|---|---|---|
| 引張り強さ(最小・最大) | 234~255kg/m㎡ | 材質 | 高炭素鋼(ハイカーボン鋼) |
| 重量 | 450g | 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
| スプリング焼入 | |||
| ※引張り強さは1m㎡の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
