詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951-0.9A

品名 : 0.940mmx 82m ミュージックワイヤー

仕様

線径 0.940mm 長さ 82m
引張り強さ(最小・最大) 225~246kg/m㎡ 材質 高炭素鋼(ハイカーボン鋼)
重量 450g 注意 重量が基準となりますので長さは多少異なります。
スプリング焼入
※引張り強さは1m㎡の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 14:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA951-0.1 0.152mmx3121m ミュージックワイヤー
EA951-0.1A 0.178mmx2293m ミュージックワイヤー
EA951-0.2A 0.254mmx1123m ミュージックワイヤー
EA951-0.2C 0.279mmx 929m ミュージックワイヤー
EA951-0.3 0.305mmx 780m ミュージックワイヤー
EA951-0.3A 0.356mmx 573m ミュージックワイヤー
EA951-0.4 0.406mmx 439m ミュージックワイヤー
EA951-0.4A 0.457mmx 346m ミュージックワイヤー
EA951-0.5 0.508mmx 281m ミュージックワイヤー
EA951-0.5A 0.559mmx 232m ミュージックワイヤー
EA951-0.6 0.610mmx 195m ミュージックワイヤー
EA951-0.6A 0.660mmx 166m ミュージックワイヤー
EA951-0.7A 0.737mmx 133m ミュージックワイヤー
EA951-0.7B 0.787mmx 117m ミュージックワイヤー
EA951-0.8A 0.838mmx 103m ミュージックワイヤー
EA951-0.8B 0.889mmx 91m ミュージックワイヤー
EA951-0.9A 0.940mmx 82m ミュージックワイヤー
EA951-0.9B 0.991mmx 74m ミュージックワイヤー
EA951-1.0 1.041mmx 66m ミュージックワイヤー
EA951-1.0A 1.092mmx 61m ミュージックワイヤー
EA951-1.1 1.143mmx 56m ミュージックワイヤー
EA951-1.2 1.194mmx 51m ミュージックワイヤー
EA951-1.2A 1.245mmx 47m ミュージックワイヤー
EA951-1.3 1.295mmx 43m ミュージックワイヤー
EA951-1.4 1.397mmx 37m ミュージックワイヤー
EA951-1.5 1.499mmx 32m ミュージックワイヤー
EA951-1.8 1.803mmx 22m ミュージックワイヤー
EA951-2.0 2.032mmx 17m ミュージックワイヤー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top