品番 : EA951AM-140A
品名 : 4.0mmx100m/#8 鉄線(10kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
番手 | 8 | 線径(mm) | 約4.0 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約100 | 重量(kg) | 10 |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)