品番 : EA951EE-15
品名 : 90 x90x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(長さ×長さ) | 90×90mm | 幅 | 30mm |
---|---|---|---|
厚み | 3mm | 穴数 | 10 |
穴径 | 4.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上 | ヘアーライン仕上げ | ||
取付ねじ無し | |||
ステンレス製なのでキッチン、バスルーム、医療関係のほか、色々な場所での補強金具としてご使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|