詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-53

品名 : φ29mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 パイプ:鋼管、ステンレス
      キャップ、継手:樹脂
片側が伸縮できます。
バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。
長さ(mm) 2100~3000 重量(kg) 1.0
耐荷重 16kg
パイプ径・・・-(内筒)25mm、(外筒)29mm
1本パイプ径・・・1095~1975mm(伸縮側)/1095mm
1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 22:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951FB-53A
  • 品番

    EA951FB-53A

  • コメント

    製造メーカー違い

バリエーション一覧
EA951FB-53 φ29mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型)
EA951FB-54 φ29mm/2600-3800mm 物干し竿(伸縮型)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top