品番 : EA951FB-54
品名 : φ29mm/2600-3800mm 物干し竿(伸縮型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | パイプ:鋼管、ステンレス キャップ、継手:樹脂 |
長さ(mm) | 2600~3800 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 1.2 | 耐荷重 | 11kg |
パイプ径 | (内筒)25mm、(外筒)29mm | 1本サイズ | 1361~2507mm(伸縮側)/1361mm |
片側が伸縮できます。 | |||
バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。 | |||
丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。 | |||
キャップ部にひもが通せます。 | |||
1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/18 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2160ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951FB-53 φ29mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型) |
EA951FB-54 φ29mm/2600-3800mm 物干し竿(伸縮型) |
メイン画像
拡大
.jpg)