品番 : EA951FE-106
品名 : 750-1200mm 強力伸縮棒
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-UPJ-120 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 750~1,200(W)×75(D)×110(H) | 重量(kg) | 0.76 |
| 耐荷重(kg) | 75cmの場合:60kg、 100cmの場合:42kg、 120cmの場合:30kg |
アジャスターの太さ | φ43mm |
| 材質 | パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:スチール |
取り付け方 | 1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。 |
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 | |||
| パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。 | |||
| 一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/20 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-106 750-1200mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-107A 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-108 1700-2800mm 強力伸縮棒 |
ウェブカタログ画像
拡大

