詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-61

品名 : 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
壁などに簡単に取り付けることができる超強力伸縮棚です

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-J-55
サイズ(W×D×H)mm 550~750×270×95 耐荷重(kg) 55cmの場合:65
75cm場合:30
材質 塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム 重量 1.125kg
取り付け方 1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。
※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。
2.アダプターに伸縮棒を乗せる。
3.突っ張る。
4.アダプターを外し、完了!
※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/26 03:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2107ページ

代替品

EA951FG-61A
  • 品番

    EA951FG-61A

  • コメント

    変更点:材質、重量など

バリエーション一覧
EA951FG-61 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚
EA951FG-61A 550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚
EA951FG-62A 750-1150x270mm 伸縮突っ張り棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top