品番 : EA952SG-92
品名 : 4.0x0.5 / 38.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 外径 | φ4mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ0.5mm | 自由長さ | 38.4mm |
| 許容荷重 | 6.72N | 許容荷重時長さ | 63.6mm |
| 巻方向 | 右巻き | フック形状 | 逆丸フック |
| ばね定数 | 0.198N/mm | 初張力 | 1.736N |
| フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です