品番 : EA954DF-22D
品名 : 400x700x700mm 脇デスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-119-2838 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 400(W)×700(D)×700(H)mm |
引出し内寸 | 上段:314×411×67(H)mm 中段:321×533×228(H)mm 下段:321×533×302(H)mm |
重量 | 28.9kg |
段数 | 3段 | 耐荷重 | 天板:20Kg、上段:5kg、中段:12kg、下段:25kg |
材質 | スチール | カラー | 本体:マイルドグレイ 天板:ペールグレイ |
ペントレー、仕切板3枚付 | |||
引出しの取っ手に指を掛け、引出しをひくのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用 | |||
一度の施錠ですべての引出しの鍵がかかるオールロック機構 | |||
ロック表示(施錠時:赤、解錠時:白色)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
66,200 円(税抜)/ 72,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 04:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954DE-45D 1000x700x700mm デスク(片袖) |
EA954DE-46D 1100x700x700mm デスク(片袖) |
EA954DE-47D 1400x700x700mm デスク(片袖) |
EA954DF-22D 400x700x700mm 脇デスク |