品番 : EA954DE-46D
品名 : 1100x700x700mm デスク(片袖)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-119-2368 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 色 | 本体:マイルドグレイ 天板:ペールグレイ |
サイズ | 1100(W)×700(D)×700(H)mm | 重量 | 48.4kg |
デスク耐荷重 | 150kg | 材質 | 本体:スチール、 天板:メラミン化粧板、スチール |
ペントレー、仕切板3枚付 | |||
引出しの取っ手に指を掛け、引出しをひくのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用 | |||
一度の施錠ですべての引出しの鍵がかかるオールロック機構 | |||
ロック表示(施錠時:赤色、解錠時:白色)付 | |||
コードホール2個付 デスク天板面にはコードホールを装備し、ワイヤリング処理がしやすくなっています。 |
|||
対向配線 天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。 |
|||
片袖机は左右どちらでも取付け可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
96,600 円(税抜)/ 106,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA954DE-45D 1000x700x700mm デスク(片袖) |
EA954DE-46D 1100x700x700mm デスク(片袖) |
EA954DE-47D 1400x700x700mm デスク(片袖) |
EA954DF-22D 400x700x700mm 脇デスク |