品番 : EA954EA-451
品名 : 700x1200mm パーテーション(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN0712 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 700×32×1200 | カラー | ブルー |
重量 | 6.73kg | 材質 | 芯材:ハニカムコア クロス:ポリエステル フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) |
商品は完成品です。 | |||
※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-451 700x1200mm パーテーション(ブルー) |
EA954EA-452 800x1200mm パーテーション(ブルー) |
EA954EA-453 1000x1200mm パーテーション(ブルー) |
EA954EA-454 1200x1200mm パーテーション(ブルー) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954EA-260 : 1200mm パーテーション用コーナーポール |
オプション | EA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
オプション | EA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)