詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-452

品名 : 800x1200mm パーテーション(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 KCPN0812
サイズ(mm) 800×32×1200 カラー ブルー
重量 7.81kg 材質 芯材:ハニカムコア
クロス:ポリエステル
フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
商品は完成品です。
※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954EA-451 700x1200mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-452 800x1200mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-453 1000x1200mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-454 1200x1200mm パーテーション(ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top