品番 : EA954TD-22
品名 : 85x324x198mm シスボックス(赤)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBX-86 |
---|---|---|---|
規格 | A4 | 置き方 | ヨコ型 |
サイズ | 85(W)×324(D)×198(H)mm | 材質 | ポリプロピレン |
色 | 赤 | ||
タイトルシール、連結ビス付 | |||
●グリーン購入法適合商品 ●増え続ける情報をカンタン、スピーディーに分類保管できるファイリングボックス です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 14:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954TD-105 : 240x316mm シストレーホルダー(クリアー) |
本体 | EA954TD-115 : 316x240mm シストレーホルダー(クリアー) |