詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TD-45

品名 : 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AD-2650
材質 再生PP 厚み 0.9mm
サイズ(W×D×H)mm 102×265×309
A4たて型用
組立タイプ
底が抜けない2重ロック
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 02:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954TD-41
  • 品番

    EA954TD-41

  • コメント

    色違い:ブルー

バリエーション一覧
EA954TD-41 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブルー)
EA954TD-42 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/グリーン)
EA954TD-43 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック)
EA954TD-44 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)
EA954TD-45 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/レッド)
EA954TD-46 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ピンク)
EA954TD-47 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/オレンジ)
EA954TD-48 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/パープル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top