品番 : EA954TD-47
品名 : 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AD-2650 |
---|---|---|---|
材質 | 再生PP | 厚み | 0.9mm |
サイズ(W×D×H)mm | 102×265×309 | 色 | オレンジ |
A4たて型用 | |||
底が抜けない2重ロック | |||
組立タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)