品番 : EA954TE-14
品名 : 126x160x178mm ブックエンド(ブラック/2枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 22365 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 126(W)×160(D)×178(H)mm |
| 板厚 | 1.2mm | 仕様 | 中 |
| 重量 | 460g | 材質 | スチール |
| 入数 | 2枚1組 | ||
| 底部T字型 | |||
| 底部3ヶ所滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
